Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - 90°os sarokidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x600 szalagh SN058961 - 6211070

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 600 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196143238

Sonepar cikkszám

SN058961

Gyártói cikkszám

6211070

Gyártói típuskód

LBI 90 660 NS FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

600 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Igen

Belső sugár:

490 mm

Anyag minősége:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°os sarokidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x600 szalagh