Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°os sarokidom kábellétrához szalaghorganyzott SN144733 - 6225044

MásolásMásolás
OBO - 90°os sarokidom kábellétrához szalaghorganyzott SN144733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196494279

Sonepar cikkszám

SN144733

Gyártói cikkszám

6225044

Gyártói típuskód

LB 90 630 R3 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Zsanéros:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

90°os sarokidom kábellétrához szalaghorganyzott