OBO - 90°os sarokidom kábellétrához VSlétrafokkal 60x300 mer thorg SN058971 - 6211348
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196144136
Sonepar cikkszám
SN058971
Gyártói cikkszám
6211348
Gyártói típuskód
LBI 90 630 VS FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Igen
Belső sugár:
490 mm
Zsanéros:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokid 160 nagyfeszt kábeltálcához 160x400 mer thorg