Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os függőleges idom emelkedő 60x500 V2A SN058688 - 7007119

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Építési forma - csuklóív teljes

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195886235

Sonepar cikkszám

SN058688

Gyártói cikkszám

7007119

Gyártói típuskód

RBV 650 S A2

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Építési forma:

csuklóív teljes

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Felület:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os függőleges idom emelkedő 60x500