OBO - 90°-os függőleges idom eső 60x500 szalaghorganyzott SN058706 - 7007075
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Építési forma - ív merev
Fedéllel - Nem
Belső sugár - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195047513
Sonepar cikkszám
SN058706
Gyártói cikkszám
7007075
Gyártói típuskód
RBV 650 F FS
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Építési forma:
ív merev
Fedéllel:
Nem
Belső sugár:
180 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
RAL-szám:
0