OBO - 90°-os függőleges idom eső 60x600 mer thorg SN058709 - 7007080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Építési forma - ív merev
Belső sugár - 120 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195863328
Sonepar cikkszám
SN058709
Gyártói cikkszám
7007080
Gyártói típuskód
RBV 660 F FT
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Építési forma:
ív merev
Belső sugár:
120 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
RAL-szám:
0