Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os függőleges sarokidom eső 85x600 szalaghorganyzott SN058731 - 7007290

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Szög - 90°

  • Fedéllel - Nem

  • Belső sugár - 120 mm

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195711704

Sonepar cikkszám

SN058731

Gyártói cikkszám

7007290

Gyártói típuskód

RBV 860 F FS

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Szög:

90°

Fedéllel:

Nem

Belső sugár:

120 mm

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os függőleges sarokidom eső 85x600 szalaghorganyzott