OBO - 90°-os ív rácsos kábeltálcához 105x500 SN058988 - 6002382
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rács belső szélessége - 500 mm
Rács belső magassága - 105 mm
Építési forma - vízszintes ív
Huzal átmérője - 4.8 mm
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195456292
Sonepar cikkszám
SN058988
Gyártói cikkszám
6002382
Gyártói típuskód
GRB 90 150 G
Rács belső szélessége:
500 mm
Rács belső magassága:
105 mm
Építési forma:
vízszintes ív
Huzal átmérője:
4.8 mm
Szög:
90°
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokidom rácsos kábeltál 105x500 galv horg