OBO - 90°-os ív rácsos kábeltálcához 105x600 SN058989 - 6002384
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rács belső szélessége - 600 mm
Rács belső magassága - 105 mm
Építési forma - vízszintes ív
Huzal átmérője - 4.8 mm
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195456308
Sonepar cikkszám
SN058989
Gyártói cikkszám
6002384
Gyártói típuskód
GRB 90 160 G
Rács belső szélessége:
600 mm
Rács belső magassága:
105 mm
Építési forma:
vízszintes ív
Huzal átmérője:
4.8 mm
Szög:
90°
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x600