OBO - 90°-os ív rácsos kábeltálcához 55x150 tűzihorganyzott SN058781 - 6002222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rács belső szélessége - 150 mm
Rács belső magassága - 55 mm
Építési forma - vízszintes ív
Huzal átmérője - 3.9 mm
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196027248
Sonepar cikkszám
SN058781
Gyártói cikkszám
6002222
Gyártói típuskód
GRB 90 515 FT
Rács belső szélessége:
150 mm
Rács belső magassága:
55 mm
Építési forma:
vízszintes ív
Huzal átmérője:
3.9 mm
Szög:
90°
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag minősége:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; 90°-os ív rácsos kábeltálcához 55x150 mer thorg