OBO - 90°-os könyök acél menet nélkül o16mm galv horg SN058803 - 2046808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szín - egyéb
Kivitel - bepattanó
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196387816
Sonepar cikkszám
SN058803
Gyártói cikkszám
2046808
Gyártói típuskód
SBN16 G
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szín:
egyéb
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Átmérő:
16 mm
Anyag minősége:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Ív szöge:
90 °
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem