Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

OBO - 90°-os könyök acél menet nélkül o32mm galv horg SN058807 - 2046811

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - bepattanó

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196387847

Sonepar cikkszám

SN058807

Gyártói cikkszám

2046811

Gyártói típuskód

SBN32 G

Anyag:

fém

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Szín:

egyéb

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Átmérő:

32 mm

Anyag minősége:

egyéb

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Ív szöge:

90 °

Felület lekefélve:

Nem

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acél menet nélkül o32mm galv horg