Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os könyök acél menetes véggel M16x1,5 galv horg SN058813 - 2046778

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196388165

Sonepar cikkszám

SN058813

Gyártói cikkszám

2046778

Gyártói típuskód

SBNM16 G

Anyag:

fém

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Szín:

egyéb

Kivitel:

csavarmenet

Halogénmentes:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Átmérő:

16 mm

Anyag minősége:

acél

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Ív szöge:

90 °

Felület lekefélve:

Nem

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os függőleges sarokidom emelkedő 110x300 szalaghorganyz