Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokelem emelkedő 110x150 szalaghorganyzott SN058845 - 7007312

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Belső sugár - 235 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195995579

Sonepar cikkszám

SN058845

Gyártói cikkszám

7007312

Gyártói típuskód

RBV 115 S FS

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Belső sugár:

235 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokelem emelkedő 110x150 szalaghorganyzott