OBO - 90°-os sarokid 160 nagyfeszt kábeltálcához 160x500 szalhorg SN058875 - 6098715
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Belső sugár - 500 mm
Kábeltálca magasság - 160 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196335411
Sonepar cikkszám
SN058875
Gyártói cikkszám
6098715
Gyártói típuskód
WRB 90 165 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Belső sugár:
500 mm
Kábeltálca magasság:
160 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokid 160 nagyfeszt kábeltálcához 160x500 szalhorg