OBO - 90°-os sarokidom 160 nagyfeszt kábelléthoz 160x500 mer thorg SN058896 - 6229468
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 160 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196172276
Sonepar cikkszám
SN058896
Gyártói cikkszám
6229468
Gyártói típuskód
WLB 90 165 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
160 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
500 mm
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acél menet nélk o16mm PES50 Pester/Epoxid fek