OBO - 90°-os sarokidom 160 nagyfeszt kábellétrához 160x400 szalagh SN058899 - 6229352
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Oldalperforáció - Nem
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196171910
Sonepar cikkszám
SN058899
Gyártói cikkszám
6229352
Gyártói típuskód
WLB 90 164 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalperforáció:
Nem
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
160 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Belső sugár:
500 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom 160 nagyfeszt kábellétrához 160x400 szalagh