OBO - 90°-os sarokidom emelkedő 35x150 mer thorg SN058907 - 7007180
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Építési forma - csuklóív teljes
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195863250
Sonepar cikkszám
SN058907
Gyártói cikkszám
7007180
Gyártói típuskód
RBV 315 S FT
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Építési forma:
csuklóív teljes
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokidom emelkedő 35x150 mer thorg