Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom emelkedő 35x300 mer thorg SN058909 - 7007188

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Építési forma - csuklóív teljes

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195863274

Sonepar cikkszám

SN058909

Gyártói cikkszám

7007188

Gyártói típuskód

RBV 330 S FT

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Építési forma:

csuklóív teljes

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokidom emelkedő 35x300 mer thorg