OBO - 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B206mm alap fest SN058937 - 7098529
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 25 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196509539
Sonepar cikkszám
SN058937
Gyártói cikkszám
7098529
Gyártói típuskód
SLB 90 42 200 SG
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
25 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
egyéb
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
250 mm
Zsanéros:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyökcső menet nélkül o20mm mer thorg