OBO - 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B210mm alap fest SN058939 - 7098723
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 40 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196510139
Sonepar cikkszám
SN058939
Gyártói cikkszám
7098723
Gyártói típuskód
SLB 90 62 200 SG
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
40 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
egyéb
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
250 mm
Zsanéros:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B210mm alap fest