OBO - 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B410mm alap fest SN058947 - 7098758
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 40 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196510252
Sonepar cikkszám
SN058947
Gyártói cikkszám
7098758
Gyártói típuskód
SLB 90 62 400 SG
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
40 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
egyéb
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
250 mm
Zsanéros:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokelem emelkedő 110x550 mer thorg