Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B510mm mer thorg SN058950 - 7098928

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 40 mm

  • Kábellétra szélessége - 500 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196510917

Sonepar cikkszám

SN058950

Gyártói cikkszám

7098928

Gyártói típuskód

SLB 90 62 500 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

40 mm

Kábellétra szélessége:

500 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Belső sugár:

250 mm

Zsanéros:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B510mm mer thorg