Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 110x600 St FT merít. tűzihorg. SN137862 - 6225152

MásolásMásolás
OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 110x600 St FT merít. tűzihorg. SN137862

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Kábellétra magassága - 110 mm

  • Kábellétra szélessége - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196496273

Sonepar cikkszám

SN137862

Gyártói cikkszám

6225152

Gyártói típuskód

LB 90 1160 R3 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Kábellétra magassága:

110 mm

Kábellétra szélessége:

600 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Zsanéros:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

90°-os sarokidom kábellétrához 110x600 St FT merít. tűzihorg.