OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 45x500 szalaghorganyzott SN058958 - 6203051
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 45 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196126552
Sonepar cikkszám
SN058958
Gyártói cikkszám
6203051
Gyártói típuskód
LBI 90 450 NS FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
45 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalperforáció:
Igen
Belső sugár:
490 mm
Anyag minősége:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom kábellétrához 45x500 szalaghorganyzott