OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x200 V2A SN058967 - 7160046
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196259991
Sonepar cikkszám
SN058967
Gyártói cikkszám
7160046
Gyártói típuskód
LBI 90 620 VS A2
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
kezeletlen
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
490 mm
Zsanéros:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokid 160 nagyfeszt kábeltálcához 160x200 szalhorg