OBO - 90°-os sarokidom perforálás n., kerek kivitel 60x500 V2A SN058981 - 7134258
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196254774
Sonepar cikkszám
SN058981
Gyártói cikkszám
7134258
Gyártói típuskód
RBU 90 650 A2
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Belső sugár:
150 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1.5 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél