Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - 90o-os idom perforált Z profil B160mm mer thorg SN059009 - 7099001

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 40 mm

  • Kábellétra szélessége - 150 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196046430

Sonepar cikkszám

SN059009

Gyártói cikkszám

7099001

Gyártói típuskód

SLZB 90 150 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

40 mm

Kábellétra szélessége:

150 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Igen

Belső sugár:

250 mm

Anyag minősége:

egyéb

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokidom emelkedő 85x300 mer thorg