OBO - 90°os sarokidom eső nagyfesz kábellétrához 160x200 mer thorg SN058927 - 6230725
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Oldalperforáció - Nem
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196174492
Sonepar cikkszám
SN058927
Gyártói cikkszám
6230725
Gyártói típuskód
WLBF 90 162 FT
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalperforáció:
Nem
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
160 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°os sarokidom eső nagyfesz kábellétrához 160x200 mer thorg