OBO - Acél csatorna 60x100mm külső sarokidom 6248063 - 6248063
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 64 mm
Szélesség - 100 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 90-90 °
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196312979
Sonepar cikkszám
6248063
Gyártói cikkszám
6248063
Gyártói típuskód
LKM A60100FS
Magasság:
64 mm
Szélesség:
100 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Szín:
egyéb
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK10
Öntapadó fólia:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Acél csatorna 60x100mm külső sarokidom