OBO - Acél páncélcső 63-as menet nélkül feketére lakozott SN059022 - 2046571
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - műanyagbevonatú
Kivitel - merev
Külső átmérő - 63 mm
1. csatlakozó - csővég
Csomagolás és feltételek
9 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195782131
Sonepar cikkszám
SN059022
Gyártói cikkszám
2046571
Gyártói típuskód
S63W SW
Anyag:
acél
Felület:
műanyagbevonatú
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
63 mm
1. csatlakozó:
csővég
Belső átmérő:
60.6 mm
Szín:
fekete
Anyag minősége:
egyéb
2. csatlakozó:
csővég
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C