Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acél páncélcső menetes M50 3000mm tűzihorganyzott SN059034 - 2046538

MásolásMásolás
OBO - Acél páncélcső menetes  M50 3000mm tűzihorganyzott SN059034

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 50 mm

  • 1. csatlakozó - hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195781509

Sonepar cikkszám

SN059034

Gyártói cikkszám

2046538

Gyártói típuskód

SM50W FT

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

50 mm

1. csatlakozó:

hüvely

Belső átmérő:

47 mm

Szín:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

2. csatlakozó:

külső csavarmenet metrikus

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B110mm mer thorg