Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acél páncélcső menetes vég M32, 3m PES50 PEster/Epoxid fek SN059026 - 2046503

MásolásMásolás
OBO - Acél páncélcső menetes vég M32, 3m PES50 PEster/Epoxid fek SN059026

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - műanyagbevonatú

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 32 mm

  • 1. csatlakozó - hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 21 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195781080

Sonepar cikkszám

SN059026

Gyártói cikkszám

2046503

Gyártói típuskód

SM32W SW

Anyag:

acél

Felület:

műanyagbevonatú

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

32 mm

1. csatlakozó:

hüvely

Belső átmérő:

29 mm

Szín:

fekete

Anyag minősége:

egyéb

2. csatlakozó:

külső csavarmenet metrikus

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; Acél páncélcső menetes vég M32, 3m PES50 PEster/Epoxid fek