OBO - Acél páncélcső menetes vég M40, 3m PES50 PEster/Epoxid fek SN059027 - 2046505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - műanyagbevonatú
Kivitel - merev
Külső átmérő - 40 mm
1. csatlakozó - hüvely
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195781127
Sonepar cikkszám
SN059027
Gyártói cikkszám
2046505
Gyártói típuskód
SM40W SW
Anyag:
acél
Felület:
műanyagbevonatú
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
40 mm
1. csatlakozó:
hüvely
Belső átmérő:
37 mm
Szín:
fekete
Anyag minősége:
egyéb
2. csatlakozó:
külső csavarmenet metrikus
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C