OBO - Acél páncélcső menetes véggel M40x1,5,3000 galv horg SN059033 - 2046865
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel - merev
Külső átmérő - 40 mm
1. csatlakozó - hüvely
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195924890
Sonepar cikkszám
SN059033
Gyártói cikkszám
2046865
Gyártói típuskód
SM40W G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
40 mm
1. csatlakozó:
hüvely
Belső átmérő:
37 mm
Szín:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
2. csatlakozó:
külső csavarmenet metrikus
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-400 °C