Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acél páncélcső menetes véggel M63, 3000mm mer thorg SN059036 - 2046540

MásolásMásolás
OBO - Acél páncélcső menetes véggel M63, 3000mm  mer thorg SN059036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 63 mm

  • 1. csatlakozó - hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 9 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195781547

Sonepar cikkszám

SN059036

Gyártói cikkszám

2046540

Gyártói típuskód

SM63W FT

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

63 mm

1. csatlakozó:

hüvely

Belső átmérő:

59.4 mm

Szín:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

2. csatlakozó:

külső csavarmenet metrikus

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; Acél páncélcső menetes véggel M63, 3000mm mer thorg