OBO - Acélsodrony-szorító 8mm V4A SN059065 - 5302182
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszítőhuzal átmérő - 8-8 mm
Kábelátmérő - 8-8 mm
Kábelek száma - 2
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195901372
Sonepar cikkszám
SN059065
Gyártói cikkszám
5302182
Gyártói típuskód
947 8 A4
Feszítőhuzal átmérő:
8-8 mm
Kábelátmérő:
8-8 mm
Kábelek száma:
2
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Acélsodrony-szorító 8mm