Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acélszeg edzett 2x23mm galvanikusan horganyzott SN059074 - 3354237

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Hosszúság - 23 mm

  • Fejforma - lencsefej

  • Átmérő - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195292036

Sonepar cikkszám

SN059074

Gyártói cikkszám

3354237

Gyártói típuskód

362 Z 23 G

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hosszúság:

23 mm

Fejforma:

lencsefej

Átmérő:

2 mm

Edzett:

Igen

Rögzítéstechnika ; Szeg ; Acélszeg edzett 2x23mm galvanikusan horganyzott