OBO - Acélszeg edzett 2x60mm galvanikusan horganyzott SN059081 - 3354601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Átmérő - 2 mm
Hosszúság - 60 mm
Fejforma - lencsefej
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195292272
Sonepar cikkszám
SN059081
Gyártói cikkszám
3354601
Gyártói típuskód
362 Z 60 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Átmérő:
2 mm
Hosszúság:
60 mm
Fejforma:
lencsefej
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Acélszeg edzett 2x60mm galvanikusan horganyzott