Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Adatátviteli aljzat RJ45 CAT6 RJ45 árnyékolt 6117329 - 6117329

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 6

  • Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - vágó eszköz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196235216

Sonepar cikkszám

6117329

Gyártói cikkszám

6117329

Gyártói típuskód

ASM-C6 G

Kategória:

6

Dugós csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

vágó eszköz

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Alkalmas masszív vezetékhez:

Igen

Speciális szerszám szükséges:

Nem

AWG-tartomány:

24-22

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Nem

Szín:

ezüst

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Adatátviteli aljzat RJ45 CAT6 RJ45 árnyékolt