OBO - Adatátviteli modultartó 2db Ctíp csatl.mod 45x45mm hófeh SN059128 - 6119280
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195887331
Sonepar cikkszám
SN059128
Gyártói cikkszám
6119280
Gyártói típuskód
DTG-02C RW1
Felhasználás:
beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
9 mm