OBO - Adater fehér GST 18i 3p- Modul 45connect fehér IP20 SN059169 - 6117197
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség - IP20
Kivitel - csatlakozó dugó
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195670940
Sonepar cikkszám
SN059169
Gyártói cikkszám
6117197
Gyártói típuskód
STA-SKS SU1 W
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség:
IP20
Kivitel:
csatlakozó dugó
Beépíthető változat:
beépítőegység/dugaszoló csatlakozó
Dugaszolásirány:
egyenes
Dőlésszög:
0-0 °
Csatlakozómenet mérete:
menetes csatlakozó nélkül
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Pólus jelölés:
L, N, PE
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fehér
Külön adapterrész színe:
fehér
Ház színe:
fehér
Reteszelés módja:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Ház anyaga:
poliamid
Halogénmentes:
Igen
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Hosszúság:
35 mm
Magasság:
29 mm
Szélesség:
40 mm