OBO - Alátét nagy felületű M10 horganyzott D=30mm 3403165 - 3403165
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Belső átmérő - 10.5 mm
Külső átmérő - 30 mm
Anyag minősége - C45 (acél)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195868330
Sonepar cikkszám
3403165
Gyártói cikkszám
3403165
Gyártói típuskód
WS M10 G30 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Belső átmérő:
10.5 mm
Külső átmérő:
30 mm
Anyag minősége:
C45 (acél)
Vastagság:
1.5 mm
Metrikus csavarmérethez:
10
Fazetta formájú:
Nem
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét nagy felületű M10 horganyzott D=30mm