OBO - Alátét nagy felületű M6 horganyzott D=20mm 3403122 - 3403122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Belső átmérő - 8.4 mm
Külső átmérő - 20 mm
Anyag minősége - C45 (acél)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195868217
Sonepar cikkszám
3403122
Gyártói cikkszám
3403122
Gyártói típuskód
WS M8 G20 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Belső átmérő:
8.4 mm
Külső átmérő:
20 mm
Anyag minősége:
C45 (acél)
Vastagság:
1.5 mm
Metrikus csavarmérethez:
8
Fazetta formájú:
Nem
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét nagy felületű M6 horganyzott D=20mm