Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Állítható fali konzol B510mm mer thorg SN059196 - 6419593

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 130 mm

  • Hosszúság - 510 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 90-90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196206476

Sonepar cikkszám

SN059196

Gyártói cikkszám

6419593

Gyártói típuskód

AWV 51 FT

Magasság:

130 mm

Hosszúság:

510 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

90-90 mm

Szélesség:

510 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

60-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter PG - M PG16-M20 világosszürke