OBO - Állítható fali konzol könnyű kivitel B110mm mer thorg SN059197 - 6419501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 60-90 mm
Szélesség - 170 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195058670
Sonepar cikkszám
SN059197
Gyártói cikkszám
6419501
Gyártói típuskód
AWVL 11 FT
Magasság:
60 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
60-90 mm
Szélesség:
170 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter PG - M PG11-M16 nikkelezett