Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Állítható fali konzol könnyű kivitel B160mm szalaghorganyz SN059199 - 6419468

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 60-90 mm

  • Szélesség - 220 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195058687

Sonepar cikkszám

SN059199

Gyártói cikkszám

6419468

Gyártói típuskód

AWVL 16 FS

Magasság:

60 mm

Kivitel:

mennyezeti

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

60-90 mm

Szélesség:

220 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Állítható fali konzol könnyű kivitel B160mm szalaghorganyz