Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Állítható fali konzol könnyű kivitel B410mm mer thorg SN059204 - 6419517

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 60-90 mm

  • Szélesség - 470 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195058847

Sonepar cikkszám

SN059204

Gyártói cikkszám

6419517

Gyártói típuskód

AWVL 41 FT

Magasság:

60 mm

Kivitel:

mennyezeti

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

60-90 mm

Szélesség:

470 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Állítható fali konzol könnyű kivitel B410mm mer thorg