OBO - Állítható sarokidom 0-100 gyorsösszekötővel 60x300 V2A SN059206 - 6040526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195992318
Sonepar cikkszám
SN059206
Gyártói cikkszám
6040526
Gyártói típuskód
RBMV 630 A2
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.25 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél