Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Állítható sarokidom 0-103 gyorsösszekötővel 60x600 V2A SN059209 - 6040532

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - állítható

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195992349

Sonepar cikkszám

SN059209

Gyártói cikkszám

6040532

Gyártói típuskód

RBMV 660 A2

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

állítható

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Felület:

egyéb

Állítható sarokidom 0-103 gyorsösszekötővel 60x600 V2A